- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ユニット
- 油圧ポンプ 12vのおすすめ人気ランキング
油圧ポンプ 12vのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新113件の「油圧ポンプ 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイドロポンプ」、「油圧ポンプ 電動」、「電動シリンダー 12v」などの商品も取り扱っております。
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6351
材質
アルミ、スチール
質量(kg)
8.7
電源(V)
AC100
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)
1.6
圧力(MPa)
70
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
電源
DC
使用環境温度(℃)
5~40
使用周囲湿度
30~85%
定格時間
連続
使用流体温度(℃)
5~50
使用圧力範囲(kPa)
0~100
ポンプの種類
水封式
最高圧力(kPa)
300
トラスコ品番
806-7738
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。
圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品
2mホース(取付カプラ径:3/8)
トラスコ品番
405-2391
寸法(mm)
244×160×350
質量(kg)
14
材質(本体)
樹脂
設定圧力(MPa)
(高圧)68.5、(低圧)2
JIS規格
JIS9711適合
タンク油量(L)
2
適合工具
圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式
LB(両側フート形)付
高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
用途低粘度オイルの交換・移送に
寸法(mm)
190×150×80
質量(g)
3000
出力(W)
580
全揚程(m)
10
口径(mm)
25
ケーブル長(cm)
120
最高圧力70mpaです。
電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。
手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。
100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。
スイッチがポンプ本体に付いています。
軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能
仕様
超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁
付属品
カプラー
トラスコ品番
721-6343
材質
アルミ、スチール
質量(kg)
7.5
電源(V)
AC100
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:0.6
有効油量(L)
0.8
圧力(MPa)
70
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)
3
種類
その他ポンプ
電流(A)
9.5(最大時)
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)
(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)
(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別
E種全閉
油タンク有効油量(L)
2
電動機出力(kW)
0.45
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様
スリムシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
給油
不要
ロッド先端ねじ
金具なし
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品
標準ホース(2m)
質量(kg)
16.4
タイプ
電磁弁タイプ
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
68(700)
吐出量(L/min)
低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)
450
モーター電圧(V)
AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×342
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
仕様
【耐久時間】200時間以上
寸法(mm)
Φ27×62.3(突起部除く)
質量(g)
60
対応
食品衛生対応
接続口
Φ5(ノズル最外径)×8mm
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)
全:1、有効:0.8
電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
高圧:72、低圧:3
モーター
整流子
容量(W)
350
電流(A)
7.5
吐出量(L/min)
高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)
10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
13日以内出荷
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)
AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)
高圧:70、低圧:7
モーター
整流子
定格出力(kW)
0.45
最大電流(A)
9.5
バルブ形式
手動/ニードル弁
吐出量(L/min)
高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)
16.1
絶縁種別
E種/開放型
操作
手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ
単動シリンダー用
油タンク油量(L)
全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。
高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。
圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質
タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック
出力(kW)
0.35
吐出量(L/min)
高圧:2、低圧:0.2
吐出圧力(MPa)
高圧:70、低圧:1
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。
なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用
最高使用圧力(MPa)
24.5
仕様
安全弁付
質量(kg)
2
管接続口径
1/8
接続方式
サブプレート取付形
圧力調整範囲(MPa)
0.5~6.9
流量(L/min)
0.3~2
繰返し性
1%以下
応差(ヒステリシス)
3%以下
定格電流(mA)
800
コイル抵抗(Ω)
10
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁
1個
¥69,980
税込¥76,978
97日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)
11
使用圧力(MPa)
1.5~70
最大電流(A)
6.5
定格出力(kW)
0.25
モーター電圧(V)
(50/60Hz)単相100